Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 400A 3P. 60MM JB - 3NW74318HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 400A 3P. 60MM JB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869523231

Réf. Sonepar

00080101255

Réf. Fournisseur

3NW74318HG

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

largeur en nombre de modules:

14.2

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible SENTRON, classe J, 3 pôles, In : 400A, Un CA : 600 V, pour système de jeu de barres 8US 60mm respecter les règles d'installation nationales en vigueur !

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry