Siemens Industry - CLAVIER A MEMBRANE PS2 INT, TOUCHPAD - 6GF67102BC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLAVIER A MEMBRANE PS2 INT, TOUCHPAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec souris - Non

  • sans fil - Non

  • hauteur - 28 mm

  • largeur - 478.5 mm

  • profondeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618090715

Réf. Sonepar

00080031057

Réf. Fournisseur

6GF67102BC

Marque

Siemens Industry

avec souris:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

28 mm

largeur:

478.5 mm

profondeur:

180 mm

avec affichage:

Non

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

clavier à membrane PS2, en, avec pavé tactile, clavier de bureau pour les appareils avec correspondance d'interface, étendue de la livraison : 1 clavier
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry