Siemens Industry - CLAVIER PS2 19" INT, TOUCHPAD - 6GF67103BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clavier 482,6 mm (19 pouces) - Oui
avec souris - Non
sans fil - Non
hauteur - 42.5 mm
largeur - 482.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC IPC
EAN
4047618090739
Réf. Sonepar
00080031058
Réf. Fournisseur
6GF67103BE
Marque
Siemens Industry
clavier 482,6 mm (19 pouces):
Oui
avec souris:
Non
sans fil:
Non
hauteur:
42.5 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
177.8 mm
avec affichage:
Non
fonctionnement sur batterie:
Non
raccordement pour écouteurs:
Non
raccordement pour microphone:
Non


