Siemens Industry - CLAVIER PS2 19" INT, TRACKBALL - 6GF67103BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clavier 482,6 mm (19 pouces) - Oui
avec souris - Non
sans fil - Non
hauteur - 20 mm
largeur - 370 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618090760
Réf. Sonepar
00080031060
Réf. Fournisseur
6GF67103BK
Marque
Siemens Industry
clavier 482,6 mm (19 pouces):
Oui
avec souris:
Non
sans fil:
Non
hauteur:
20 mm
largeur:
370 mm
profondeur:
138.5 mm
avec affichage:
Non
fonctionnement sur batterie:
Non
raccordement pour écouteurs:
Non
raccordement pour microphone:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


