Siemens Industry - CLAVIER PS2 19" INT, TRACKBALL - 6GF67103BG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLAVIER PS2 19" INT, TRACKBALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clavier 482,6 mm (19 pouces) - Oui

  • avec souris - Non

  • sans fil - Non

  • hauteur - 38 mm

  • largeur - 482.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618090746

Réf. Sonepar

00080925416

Réf. Fournisseur

6GF67103BG

Marque

Siemens Industry

clavier 482,6 mm (19 pouces):

Oui

avec souris:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

38 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

177.8 mm

avec affichage:

Non

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

clavier PS2 19", en, avec boule de commande, clavier intégré pour les appareils avec correspondance d'interface, étendue de la livraison : 1 clavier

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry