Siemens Industry - CLOISONEMENT 3WA11/T/H550/L600 - 8PQ50000BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONEMENT 3WA11/T/H550/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162903

Réf. Sonepar

00080816290

Réf. Fournisseur

8PQ50000BA07

Marque

Siemens Industry

largeur:

-99999 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

subdivision 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, débrochable, H : 550 mm L : 600 mm