Siemens Industry - CLOISONEMENT INTERNE P600 - 8PQ30000BA16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONEMENT  INTERNE P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948163245

Réf. Sonepar

00080816324

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA16

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

1 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

séparateur de colonne P : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry