Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AV. OU AR./L400/ - 8PQ30000BA55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948161852
Réf. Sonepar
00080816185
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA55
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


