Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AVANT/L800/P600 - 8PQ30000BA54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948161845
Réf. Sonepar
00080816184
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA54
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


