Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/POS. BARRES VERTICALE/L - 8PQ30000BA80

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/POS. BARRES VERTICALE/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948166819

Réf. Sonepar

00080816681

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA80

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal à l'arrière, L : 600 mm P : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry