Siemens Industry - CLOISONNEMENT2B/BARRE DISTRIB./B200/P800 - 8PQ40000BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948163320
Réf. Sonepar
00080816332
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA02
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
200 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
blanc

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


