Siemens Industry - CMB. CNTACT. INVERS.,7,5KW,S0,DC 48V,VAR - 3RA23258XD301DW4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 17 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4047621046860
Réf. Sonepar
00080104686
Réf. Fournisseur
3RA23258XD301DW4
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
17 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.355 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


