Siemens Industry - Cntctr,AC-6b,20kVAr1NO+2NF,AC/DC200-280V - 3RT26261NP35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...280 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209948112
Réf. Sonepar
00080047544
Réf. Fournisseur
3RT26261NP35
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
200...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...280 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
20 kvar
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


