Siemens Industry - COFFRET METAL, 1 PT. CDE - 3SU18511AA001AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209961050

Réf. Sonepar

00080046256

Réf. Fournisseur

3SU18511AA001AA1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

89.4 mm

profondeur:

68 mm

Boîtier pour 4 commutateurs à manette de position, manipulateurs, commutateurs à clé ID et poussoirs capacitifs, 22 mm, rond, matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 1 emplacement de commande en métal sans équipeme