Siemens Industry - COFFRET METAL, 1 PT. CDE - 3SU18510AA000AG2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4047621046389

Réf. Sonepar

00080104638

Réf. Fournisseur

3SU18510AA000AG2

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

89.4 mm

profondeur:

112.5 mm

boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : jaune, avec rehausse de protection pour 5 cadenas bouton coup-de-poing d'ARRÊT d'URGENCE 40 mm et bouton coup-de-poing d'ARRÊT d'UR