Siemens Industry - COFFRET METAL, 1 PT. CDE - 3SU18510AA000AJ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621054896
Réf. Sonepar
00080105489
Réf. Fournisseur
3SU18510AA000AJ2
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP67/IP69
diamètre des ouvertures:
22.3 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
112.5 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


