En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COFFRET METAL, 2 PTS. CDE - 3SU18520AA000AB1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209969384

Réf. Sonepar

00080046258

Réf. Fournisseur

3SU18520AA000AB1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

85 mm

hauteur:

118.4 mm

profondeur:

64 mm

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 2 emplacements, sans équipement, Renfoncement pour plaquettes, Fixation au sol, en haut et en bas 1xM20 chacun,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry