Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 1 PT. CDE - 3SU18010AE002AB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209968325
Réf. Sonepar
00080046189
Réf. Fournisseur
3SU18010AE002AB1
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
5...500 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
5...500 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...500 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13



