En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 1 PT. CDE - 3SU18010NB002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209969131

Réf. Sonepar

00080046193

Réf. Fournisseur

3SU18010NB002AC2

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP68

Degré de protection (NEMA):

13

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : jaune, avec rehausse de protection, 1 emplacement en plastique A = bouton-poussoir coup de poing d'ARRET D'URGENCE rouge 40 mm,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry