Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H200/L600 - 8PQ10260BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160671
Réf. Sonepar
00080816067
Réf. Fournisseur
8PQ10260BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
-99999 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
5020

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


