Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44200CF

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209497108

Réf. Sonepar

00080949710

Réf. Fournisseur

8WD44200CF

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière flash

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux flash, avec électronique intégrée, bleu, 24V CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry