Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44400CD

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209497139

Réf. Sonepar

00080949713

Réf. Fournisseur

8WD44400CD

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux flash, avec électronique intégrée, jaune, 115V CA, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry