Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44400CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209497153
Réf. Sonepar
00080949715
Réf. Fournisseur
8WD44400CF
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière flash
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre


