🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44400EA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209497474

Réf. Sonepar

00080949747

Réf. Fournisseur

8WD44400EA2

Marque

Siemens Industry

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

102 dB

Élément sirène, Plusieurs tonalités, 102 dB 8 tonalités + volume sonore réglable, noir, 115 V CA, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry