Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44205DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - gyrophare
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209498433
Réf. Sonepar
00080949843
Réf. Fournisseur
8WD44205DB
Marque
Siemens Industry
fonction:
gyrophare
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


