En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44280BE

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • montage de tube possible - Non

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209662421

Réf. Sonepar

00080966242

Réf. Fournisseur

8WD44280BE

Marque

Siemens Industry

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

montage de tube possible:

Non

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Non

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Oui

Adaptateur interface AS noir, avec/sans tension auxiliaire externe permutable, AS-i standard, pour 4 éléments de signalisation, 24V CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry