Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44505BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière clignotante
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209902435
Réf. Sonepar
00080990722
Réf. Fournisseur
8WD44505BE
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


