Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION, ROUGE - 8WD42200CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209919938
Réf. Sonepar
00080991993
Réf. Fournisseur
8WD42200CB
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


