Siemens Industry - COLONNE SIGNALISATION DIAM.50MM - 8WD42205BB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209610248

Réf. Sonepar

00080961024

Réf. Fournisseur

8WD42205BB

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, Diamètre 50 mm