Siemens Industry - COLONNE SIGNALISATION DIAM.50MM - 8WD42205BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
EAN
4011209610262
Réf. Sonepar
00080961026
Réf. Fournisseur
8WD42205BD
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre



