🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COLONNE SIGNALISATION DIAM.50MM - 8WD42405BD

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209610316

Réf. Sonepar

00080961031

Réf. Fournisseur

8WD42405BD

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, jaune, 115V CA, Diamètre 50 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry