Siemens Industry - COLONNE SIGNALISATION DIAM.50MM - 8WD42505BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209610361
Réf. Sonepar
00080961036
Réf. Fournisseur
8WD42505BD
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


