En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COLONNE SIGNALISATION DIAM.50MM - 8WD42505BF

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209610385

Réf. Sonepar

00080961038

Réf. Fournisseur

8WD42505BF

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, bleu, 230V CA, Diamètre 50 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry