En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, I-O<II, BLANC - 3SU10622FN600AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, I-O<II, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - blanc

  • type de lentille - rectangulaire

  • classe de protection (IP), face avant - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621070032

Réf. Sonepar

00080107003

Réf. Fournisseur

3SU10622FN600AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

blanc

type de lentille:

rectangulaire

classe de protection (IP), face avant:

IP68

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

44.8 mm

hauteur de l'ouverture:

22.1 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

gris

Degré de protection (NEMA):

4X

Commutateur à manette, éclairable, 30 mm, rond, métal, mat, blanc, manette, court, collerette p. montage affleur. 3 positions de commutation I-O

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry