En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, I-O-II, NOIR, BLANC - 3SU11002BL601NA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - blanc

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209957602

Réf. Sonepar

00080043941

Réf. Fournisseur

3SU11002BL601NA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

blanc

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

32.3 mm

hauteur de l'ouverture:

28.8 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

5...500 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à manette, éclairable, 22 mm, rond, plastique, blanc, Manette, court, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, 10:30h/12h/13:30 h, avec support, 1S, 1S, borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry