Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, I-O-II, VERT - 3SU10622EM400AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rectangulaire

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209968431

Réf. Sonepar

00080043713

Réf. Fournisseur

3SU10622EM400AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

vert

type de lentille:

rectangulaire

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

vert

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

44.8 mm

hauteur de l'ouverture:

22.1 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

gris

Degré de protection (NEMA):

4X

commutateur à manette, éclairable, 30 mm, rond, métal, mat, vert, manette, long, collerette p. montage affleur. 3 positions de commutation I>O

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry