🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, BLANC - 3SU10022AF600AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - blanc

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209955356

Réf. Sonepar

00080039172

Réf. Fournisseur

3SU10022AF600AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

blanc

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

28.8 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

commutateur à manette, éclairable, 22 mm, rond, plastique, blanc, Commutateur rotatif, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de man?uvre 90°, 10:30h/13:30 h

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry