🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, JAUNE - 3SU10522BF300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rectangulaire

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080039233

Réf. Fournisseur

3SU10522BF300AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rectangulaire

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

32.3 mm

hauteur de l'ouverture:

28.8 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

Degré de protection (NEMA):

4X

Commutateur à manette éclairable, 22 mm, rond, métal brillant, jaune, Manette, courte 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de man?uvre 90°, 10:30h/13:30 h

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry