Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, NOIR, BLANC - 3SU11032BF601BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - blanc
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209957664
Réf. Sonepar
00080044280
Réf. Fournisseur
3SU11032BF601BA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
blanc
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
32.3 mm
hauteur de l'ouverture:
28.8 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre
tension d’alimentation:
5...500 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir


