Siemens Industry - Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, le métal, brillant, N de serrure 455, ave - 3SU10504CF110AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - argent

  • type de lentille - rectangulaire

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209971745

Réf. Sonepar

00080041868

Réf. Fournisseur

3SU10504CF110AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

argent

type de lentille:

rectangulaire

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

49.4 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, le métal, brillant, N de serrure 455, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de man?uvre 90, 10:30h/13:30 h, Retrait de la clé OI

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry