Siemens Industry - COMMUTATEUR A CLE RONIS, I-O-II - 3SU10004BL410AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - argent
type de lentille - rectangulaire
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209962576
Réf. Sonepar
00080038069
Réf. Fournisseur
3SU10004BL410AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
argent
type de lentille:
rectangulaire
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
49.4 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


