Siemens Industry - commutateur à manette, éclairable, 30 mm, rond, le métal, mat, rouge, Manette, l - 3SU10622EL200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
type de lentille - rectangulaire
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209968417
Réf. Sonepar
00080043681
Réf. Fournisseur
3SU10622EL200AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
type de lentille:
rectangulaire
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
adapté à l'éclairage:
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux:
rouge
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
44.8 mm
hauteur de l'ouverture:
22.1 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
gris
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


