🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUTATEUR RESEAU RTSE 415V 100A 4P - 3KC34302AA220AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMMUTATEUR RESEAU RTSE 415V 100A 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869527383

Réf. Sonepar

00080051850

Réf. Fournisseur

3KC34302AA220AA3

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

tension de fonctionnement normale:

176...288 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

4 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

55 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

classe de protection (IP), face avant:

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

340 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

73.5 mm

SENTRON, Inverseur de source 3KC, commande à distance, RTSE, 4 pôles, Iu: 100 A, Ue CA : 415 V, Ie avec AC-33 B pour 415 V : 100 A, Ie avec CA 23 A pour 690 V : 80 A, Fixation par vis et sur rail symétrique 35 mm, Commande motorisée, à l'ex

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry