Siemens Industry - Compact Switch Module CSM 1277 G2 - 6GK72771AA500AA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Non
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 125 mm
largeur - 30 mm
profondeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106027575
Réf. Sonepar
00080602757
Réf. Fournisseur
6GK72771AA500AA0
Marque
Siemens Industry
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
125 mm
largeur:
30 mm
profondeur:
100 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


