🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMPTEUR HORAIRE 48X48MM - 7KT5502

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMPTEUR HORAIRE 48X48MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - montage frontal

  • plage de comptage - 3.6e+008 h

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869198422

Réf. Sonepar

00080919842

Réf. Fournisseur

7KT5502

Marque

Siemens Industry

modèle:

analogique

mode de pose:

montage frontal

plage de comptage:

3.6e+008 h

tension d'entrée:

230...230 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

quartz

précision par jour:

0 s

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

34 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

50.2 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

3 mm

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur horaire 48x 48mm 230V CA 50Hz sans plastron 55x 55 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry