🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMPTEUR HORAIRE 72X72MM - 7KT5602

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMPTEUR HORAIRE 72X72MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - montage frontal

  • plage de comptage - 3.6e+008 h

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869198484

Réf. Sonepar

00080919848

Réf. Fournisseur

7KT5602

Marque

Siemens Industry

modèle:

analogique

mode de pose:

montage frontal

plage de comptage:

3.6e+008 h

tension d'entrée:

230...230 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Non

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

quartz

précision par jour:

-99999 s

largeur:

67.5 mm

hauteur:

67.5 mm

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

largeur de la façade:

72 mm

hauteur de la façade:

72 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

-99999 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

3 mm

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

compteur horaire 72x72 mm 230 V AC 50 Hz sans cache borne

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry