🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COMPTEUR IMPULSIONS MECANIQUE - 7KT5811

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMPTEUR IMPULSIONS MECANIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 1e+007 h

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869311029

Réf. Sonepar

00080931102

Réf. Fournisseur

7KT5811

Marque

Siemens Industry

modèle:

analogique

mode de pose:

rail DIN

plage de comptage:

1e+007 h

tension d'entrée:

12...24 V

type de tension:

DC

fonction réinitialisation:

sans

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

-99999...-99999 Hz

type d’entraînement:

quartz

précision par jour:

-99999 s

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

64 mm

largeur de la façade:

36 mm

hauteur de la façade:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'impulsions mécanique 24V CC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry