En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CON. M12 COUDE CAB. 5 M - 3RK19024HB505AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CON. M12 COUDE CAB. 5 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080985310

Réf. Fournisseur

3RK19024HB505AA0

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

ligne de commande connectorisé sur une extrémité connecteur mâle M12 coudé, 5 pôles avec 5 m de câble 5 x 0,34 mm2 codage A 4 A max. gaine PUR noir

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry