Siemens Industry - CONN. 3RA68 - SYST. D'ALIM. SIRIUS - 3RA68901AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209725430
Réf. Sonepar
00080972543
Réf. Fournisseur
3RA68901AA
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


