En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 10m, 2dB - 6GT28151BN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 10m, 2dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 10 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - R-TNC

  • type de connecteur raccordement 2 - R-TNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169668798

Réf. Sonepar

00080966879

Réf. Fournisseur

6GT28151BN10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

10 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

R-TNC

type de connecteur raccordement 2:

R-TNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

autre

SIMATIC RF600 câble de liaison antenne L10; atténuation 2 DB; connectorisé; IP65 ; PE, CMR/MPR, longueur 10m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry